text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 PKL/9 TORX 9PC


967/9 TX 1 Juego de llaves en L, BlackLaser, 9 piezas 9x 967 PKL Llave en L TORX®, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Parcialmente con punta esférica: la punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L. Vienen en un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste, que permite guardar las llaves en L de forma segura, así como extraerlas fácilmente.

Artículo No. 1P211564
Diseño Base de plástico
Aislamiento
Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Base de plástico
Aislamiento
Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de llaves 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con cabeza esférica
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Descripción

967/9 TX 1 Juego de llaves en L, BlackLaser, 9 piezas 9x 967 PKL Llave en L TORX®, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Parcialmente con punta esférica: la punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L. Vienen en un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste, que permite guardar las llaves en L de forma segura, así como extraerlas fácilmente.

Números de artículo

Artículo No. 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024242001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.