text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Llave Torx T8 BlackLaser 48mm


967 Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y

Artículo No. 0F655388
Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 TORX

Descripción

967 Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 0F655388
EAN 4013288019271
UBB 500643318412
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024003001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.