text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Llave dinamométrica T9 BlackLaser 48mm


967 Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 9 x 48 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y

Artículo No. 2Z322099
Aislamiento No
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 TORX

Descripción

967 Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 9 x 48 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 2Z322099
EAN 4013288019288
UBB 500643318669
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024004001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.