text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 L Llave en L TORX® HF con función de sujeción, negraLáser, TX 20 x 96 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de

Artículo No. 4V074345
Aislamiento No
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 L TORX

Descripción

967 L Llave en L TORX® HF con función de sujeción, negraLáser, TX 20 x 96 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 4V074345
EAN 4013288104878
UBB 500643313462
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024164001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.