text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Llave Torx T10 BlackLaser 85mm


967 L Llave en L TORX® HF con función de sujeción, negraLáser, TX 10 x 85 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de

Artículo No. 7N404103
Aislamiento No
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 L TORX

Descripción

967 L Llave en L TORX® HF con función de sujeción, negraLáser, TX 10 x 85 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 7N404103
EAN 4013288104854
UBB 500643313041
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024162001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.