text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 Juego de llaves Torx en L multicolor con magnetizador/desmagnetizador de 2 componentes T8-T40 9 piezas


967/9 TX BO Multicolor 1 juego de llaves L para tornillos TORX® inviolables, NegroLaser, 9 piezas 9x 967 SPKL Llave L TORX® BO Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmLlaves L con manguito termoplástico (SPKL) de material circular de fácil agarre. El manguito garant

Artículo No. 6J813939
Aislamiento
Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 967/9 TX BO

Descripción

967/9 TX BO Multicolor 1 juego de llaves L para tornillos TORX® inviolables, NegroLaser, 9 piezas 9x 967 SPKL Llave L TORX® BO Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmLlaves L con manguito termoplástico (SPKL) de material circular de fácil agarre. El manguito garantiza un trabajo agradable y cómodo para los dedos incluso a bajas temperaturas. Todas las llaves L se encuentran rápidamente a mano gracias a sus marcas de tamaño. El material de clip resistente al desgaste garantiza un almacenamiento seguro de las llaves L, así como una extracción sencilla. Para uniones atornilladas TORX® y TORX® BO (con taladro).

Números de artículo

Artículo No. 6J813939
EAN 4013288180858
UBB 500643322604
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024335001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.