text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Llave hexagonal con codificación de color 1.5mm Acero NegroLáser 90mm


950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 1,5 x 90 mmLlave en L Premium de Wera con manguito codificado por colores y cómodo, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de ent

Artículo No. 9Z321201
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 90
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 14
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descripción

950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 1,5 x 90 mmLlave en L Premium de Wera con manguito codificado por colores y cómodo, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalla se reduce al mínimo y la destrucción de la cabeza del tornillo casi desaparece. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso frente a la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 9Z321201
EAN 4013288167842
UBB 500643309007
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022600001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.