text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Llave hexagonal codificada por colores 1/8» Acero NegroLáser 4-7/8


950 SPKL Llave en L multicolor, imperial, 1/8", x 123 mmLlaves en L de Wera con fundas de plástico que protegen los dedos para tornillos de cabeza cilíndrica imperiales. De este modo, son ergonómicas y agradables de agarrar incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, e

Artículo No. 6U458040
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 123
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 123
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 1/8 de pulgada
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 21
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descripción

950 SPKL Llave en L multicolor, imperial, 1/8", x 123 mmLlaves en L de Wera con fundas de plástico que protegen los dedos para tornillos de cabeza cilíndrica imperiales. De este modo, son ergonómicas y agradables de agarrar incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. La punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 6U458040
EAN 4013288182524
UBB 500643311227
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022632001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.