text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Llave hexagonal codificada por color 8mm Acero BlackLaser 195mm


950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 8 x 195 mmLlave en L Premium de Wera con cómodo manguito codificado por colores, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entall

Artículo No. 1G366259
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 195
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 195
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 37
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descripción

950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica, 8 x 195 mmLlave en L Premium de Wera con cómodo manguito codificado por colores, que facilita el acceso a la herramienta y el mango ergonómico y cómodo es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalla se reduce al mínimo y la destrucción de la cabeza del tornillo casi desaparece. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso frente a la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 1G366259
EAN 4013288167903
UBB 500643310492
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022614001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.