text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Llave Hexagonal Extra Corta 6mm Acero Cromado 100mm


950 PKS Llave en L, métrica, cromada, 6 x 100 mmLlave en L de alta calidad con brazo extracorto para su uso en tornillos de difícil acceso, para tornillos de hexágono interior. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo l

Artículo No. 4Q794344
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 28
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKS

Descripción

950 PKS Llave en L, métrica, cromada, 6 x 100 mmLlave en L de alta calidad con brazo extracorto para su uso en tornillos de difícil acceso, para tornillos de hexágono interior. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. La punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de montaje difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una elevada protección contra la corrosión. Marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 4Q794344
EAN 4013288098108
UBB 500643539025
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05133156001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.