text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Llave Hexagonal Extra Corta 1.5mm Acero Cromado 50mm


950 PKS Llave en L, métrica, cromada, 1,5 x 50 mmLlave en L de alta calidad con brazo extracorto para su uso en tornillos de difícil acceso, para tornillos de hexágono interior. La punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la

Artículo No. 3N615848
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 50
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 14
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKS

Descripción

950 PKS Llave en L, métrica, cromada, 1,5 x 50 mmLlave en L de alta calidad con brazo extracorto para su uso en tornillos de difícil acceso, para tornillos de hexágono interior. La punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión. Marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 3N615848
EAN 4013288098047
UBB 500643537870
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05133150001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.