text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Llave Hexagonal Extra Corta 10mm Acero Cromado 219mm


950 PKLS Llave en L, métrica, cromada, 10 x 219 mmLlaves en L de alta calidad con brazo extracorto para aplicaciones en tornillos de difícil acceso. Para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo

Artículo No. 6I260134
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 219
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 219
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 22
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKLS

Descripción

950 PKLS Llave en L, métrica, cromada, 10 x 219 mmLlaves en L de alta calidad con brazo extracorto para aplicaciones en tornillos de difícil acceso. Para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una elevada protección contra la corrosión. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 6I260134
EAN 4013288139351
UBB 500643537615
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022048001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.