text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Llave hexagonal extra corta 1.5mm Acero Cromado 4.5mm


950 PKLS Llave en L, métrica, cromada, 1,5 x 90 mmLlaves en L de alta calidad con brazo extra corto para aplicaciones en tornillos de difícil acceso. Para tornillos de hexágono interior. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección c

Artículo No. 9L328560
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 90
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 4.5
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKLS

Descripción

950 PKLS Llave en L, métrica, cromada, 1,5 x 90 mmLlaves en L de alta calidad con brazo extra corto para aplicaciones en tornillos de difícil acceso. Para tornillos de hexágono interior. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión. Las herramientas están rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 9L328560
EAN 4013288139429
UBB 500643536054
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022040001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.