Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6W279057
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
Wera 950 PKL Llave hexagonal esférica 7/32» Acero BlackLaser 7-1/16»
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W279057
Longitud total (mm)
Diseño
Gancho
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
180
Con clavija
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
180
Diseño
Gancho
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
180
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
7/32 pulgadas
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
27
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
950 PKL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W279057
EAN
4013288018915
UBB
500643535064
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
05022078001