Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6Y611404
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
Wera 950 PKL Llave hexagonal con cabeza esférica 3/32» Acero BlackLaser 4-7/16»
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y611404
Longitud total (mm)
Diseño
Gancho
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
112
Con clavija
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
112
Diseño
Gancho
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
112
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
3/32 pulgadas
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
18
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
950 PKL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y611404
EAN
4013288018878
UBB
500643533812
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
05022070001