text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Llave hexagonal con cabeza esférica 2,5mm Acero cromado 112mm


950 PKL Llave en L, métrica, cromada, 2,5 x 112 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una elevada protección contra la corrosión. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Artículo No. 2F104535
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 112
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 112
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 18
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950 PKL

Descripción

950 PKL Llave en L, métrica, cromada, 2,5 x 112 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una elevada protección contra la corrosión. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 2F104535
EAN 4013288018793
UBB 500643529208
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022054001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.