text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Llave hexagonal con cabeza esférica 0,05» Acero BlackLaser 9/16»


950 PKL Llave en L, imperial, negraLáser, 0,05", x 83 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior imperiales. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la

Artículo No. 4V265965
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.27
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 63
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.27
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 63
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 20
Probado por VDE No
Marca WERA
Model 950 PKL

Descripción

950 PKL Llave en L, imperial, negraLáser, 0,05", x 83 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior imperiales. El extremo esférico del brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de instalación difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 4V265965
EAN 4013288041203
UBB 500643533242
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022079001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.