text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Llave hexagonal con cabeza esférica 2mm Acero BlackLaser 100mm


950 PKL BM Llave en L, métrica, negraLáser, 2 x 100 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo

Artículo No. 4C871019
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 16
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKL BM

Descripción

950 PKL BM Llave en L, métrica, negraLáser, 2 x 100 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de instalación difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 4C871019
EAN 4013288094995
UBB 500643531261
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05027102001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.