text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Llave hexagonal 5mm Acero BlackLaser 160mm


950 PKL BM Llave en L, métrica, negraLáser, 5 x 160 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo

Artículo No. 5X805315
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 160
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 28
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 PKL BM

Descripción

950 PKL BM Llave en L, métrica, negraLáser, 5 x 160 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de instalación difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 5X805315
EAN 4013288095039
UBB 500643532095
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05027106001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.