text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 8mm Acero Cromado 100mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 8 x 100 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una

Artículo No. 4H763319
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 36
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 8 x 100 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 4H763319
EAN 4013288018366
UBB 500643520868
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021055001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.