text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 4.5mm Acero Cromado 75mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 4,5 x 75 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una

Artículo No. 5E214763
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 75
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 26
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 4,5 x 75 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 5E214763
EAN 4013288018328
UBB 500643520033
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021035001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.