text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 19mm Acero Cromado 180mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 19 x 180 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Artículo No. 3X676776
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 19
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 19
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 180
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 70
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 19 x 180 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021095001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.