text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 17mm Acero Cromado 160mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 17 x 160 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Artículo No. 2O843009
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 17
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 17
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 160
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 63
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 17 x 160 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 2O843009
EAN 4013288018434
UBB 500643522278
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021090001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.