text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 14mm Acero Cromado 140mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 14 x 140 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Artículo No. 1N325601
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 14
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 14
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 140
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 56
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 14 x 140 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. El diseño cromado preciso garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021085001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.