text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Llave Hexagonal 12mm Acero Cromado 125mm


950 Llave en L, métrica, cromada, 12 x 125 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión.

Artículo No. 1M485860
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 12
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 12
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 125
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 45
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950

Descripción

950 Llave en L, métrica, cromada, 12 x 125 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021075001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.