text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Llave hexagonal 9mm Acero BlackLaser 106mm


950 BM Llave en L, métrica, BlackLaser, 9 x 106 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El tratamiento superficial BlackLa

Artículo No. 8L454201
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 106
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 106
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 38
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 BM

Descripción

950 BM Llave en L, métrica, BlackLaser, 9 x 106 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marcas de tamaño resistentes al desgaste para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05027213001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.