text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Juego de llaves hexagonales extra largas en clip resistente al desgaste 1,5-10mm Cromado 9 piezas


950/9 Juego de llaves hexagonales en L Hex-Plus 2, métricas, cromadas, 9 piezas Llave hexagonal en L 950, métrica, cromada: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cab

Artículo No. 6M211441
Diseño Otro
Tipo de asa En ángulo recto
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tipo de asa En ángulo recto
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Marca Wera
Model 950/9

Descripción

950/9 Juego de llaves hexagonales en L Hex-Plus 2, métricas, cromadas, 9 piezas Llave hexagonal en L 950, métrica, cromada: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión, con brazo extralargo.

Números de artículo

Artículo No. 6M211441
EAN 4013288111937
UBB 500643572000
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021909001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.