text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Juego de llaves hexagonales en clip resistente al desgaste 1,5-10mm Cromado 9 piezas


950/9 Hex-Plus 5 Juego de llaves en L, métricas, cromadas, 9 piezas 9x 950 Llave en L, métricas, cromadas: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto

Artículo No. 1M872126
Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Marca Wera
Model 950/9

Descripción

950/9 Hex-Plus 5 Juego de llaves en L, métricas, cromadas, 9 piezas 9x 950 Llave en L, métricas, cromadas: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El preciso diseño cromado garantiza una alta protección contra la corrosión. Todas las llaves L se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser. Vienen en un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste que permite acceder rápidamente a las llaves L.

Números de artículo

Artículo No. 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021406001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.