text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Juego de llaves hexagonales cortas en clip resistente al desgaste 1,5-10mm BlackLaser 9 piezas


950/9 Hex-Plus 7 Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 BM Llave en L, métricas, NegroLáser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo

Artículo No. 3S720408
Diseño Otro
Tipo de asa En ángulo recto
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tipo de asa En ángulo recto
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica No
Marca Wera
Model 950/9

Descripción

950/9 Hex-Plus 7 Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 BM Llave en L, métricas, NegroLáser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marcas de tamaño resistentes al desgaste y un cierre de clip para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021737001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.