text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Juego de llaves hexagonales con codificación de colores y extremo esférico en clip resistente al desgaste 1,5-10mm 9 piezas


950/9 Hex-Plus Multicolor 1 Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 SPKL Llave en L Multicolor, métricas: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmLlaves en L con manguito de plástico (SPKL) de material circular de fácil agarre. La funda permite trabajar cómodamente incluso a bajas temperaturas y no daña los dedos. Todas las llaves L son fácilmente accesibles gracias a su codificación por colores y a las marcas de tamaño. El material antidesgaste de la pinza garantiza una extracción fácil y una sujeción segura de las llaves en L. Para tornillos de hexágono interior.

Artículo No. 1X842273
Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Con cabeza esférica
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950/9

Descripción

950/9 Hex-Plus Multicolor 1 Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 SPKL Llave en L Multicolor, métricas: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmLlaves en L con manguito de plástico (SPKL) de material circular de fácil agarre. La funda permite trabajar cómodamente incluso a bajas temperaturas y no daña los dedos. Todas las llaves L son fácilmente accesibles gracias a su codificación por colores y a las marcas de tamaño. El material antidesgaste de la pinza garantiza una extracción fácil y una sujeción segura de las llaves en L. Para tornillos de hexágono interior.

Números de artículo

Artículo No. 1X842273
EAN 4013288180841
UBB 500643321614
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022089001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.