text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 S/6 Juego de destornilladores de punta ranurada/ Phillips en gradilla 6 piezas


932 S/6 Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador y cremallera, 6 piezas 2x 917 SPHS Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm 1x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 0,6 x 3,5 x 80 mm 3x 932 AS Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4,5x100 mm, 1x5,5x113 mm, 1,2x7x138 mmDestornillador de Wera para fi

Artículo No. 8P354387
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 932 S

Descripción

932 S/6 Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador y cremallera, 6 piezas 2x 917 SPHS Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm 1x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 0,6 x 3,5 x 80 mm 3x 932 AS Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4,5x100 mm, 1x5,5x113 mm, 1,2x7x138 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga.<,br>Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Una hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a través de la hoja garantiza una transferencia completa de la fuerza, incluso cuando se golpea con un martillo. El material dúctil templado evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con un capuchón de impacto para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. En algunos casos están equipadas con un cuadradillo en la caperuza de impacto que permite una mayor transferencia del par de apriete al atornillar con el mango en T, la carraca Zyklop o la carraca Mini. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antideslizamiento evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 8P354387
EAN 4013288134479
UBB 500643571846
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05018283001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.