text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS Destornillador Ranurado 1 x 5.5mm 113mm Hoja Empuñadura Ergonómica 218mm


932 AS Destornillador para tornillos ranurados, 1 x 5,5 x 113 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a lo largo de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, inc

Artículo No. 4R664197
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 218
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 218
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 113
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Marca Wera
Model 932 AS

Descripción

932 AS Destornillador para tornillos ranurados, 1 x 5,5 x 113 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a lo largo de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con un capuchón de impacto para aumentar la vida útil y reducir el riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. El alojamiento cuadrado de la caperuza de impacto permite una mayor transmisión del par de apriete al atornillar con el mango en T, la carraca Zyklop o la carraca Mini. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antideslizamiento evita el molesto deslizamiento en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 4R664197
EAN 4013288134462
UBB 500643517658
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05018301001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.