text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Hexagonal blade extending through the handle, impact cap with integrated square and bolster The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Artículo No. 2U815189
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Marca Wera

Descripción

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100085001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.