Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5R818880
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
Wera 917 SPHS Destornillador Phillips PH2 113mm Hoja Empuñadura ergonómica 118mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5R818880
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
No
Tamaño
2
Longitud total (mm)
218
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
113
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
No
Tamaño
2
Longitud total (mm)
218
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
917 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R818880
EAN
4013288134448
UBB
500643514432
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05017041001