text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Porta-puntas universal 1/4» Hex 75mm


899/4/1 SB Portapuntas universal, 1/4", x 75 mmPortapuntas universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma

Artículo No. 0N320160
Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 899/4/1 SB

Descripción

899/4/1 SB Portapuntas universal, 1/4", x 75 mmPortapuntas universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. hexagonal, adecuada para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05073357001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.