text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Porta-Puntas Universal 1/4» Hex 50mm


899/4/1 SB Porta-puntas universal, 1/4", x 50 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección especial contra la corrosión. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptim

Artículo No. 0E131589
Longitud (mm) 50
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 899/4/1 K SB

Descripción

899/4/1 SB Porta-puntas universal, 1/4", x 50 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección especial contra la corrosión. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. hexagonal, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05347100001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.