text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Porta-puntas universal con fuerte anillo de retención, 1/4", x 300 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Casquillo inoxidable para una protección especial contra la corrosión. Manguito inoxidable para una protección especial contra la corrosión. El anillo de retención especialmente resistente garantiza una fijación óptima de la herramienta en el soporte. El imán permanente especialmente fuerte garantiza una sujeción absolutamente segura de las puntas. hexágono, adecuado para portapuntas según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1Z731434
Longitud (mm) 300
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 300
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Código de producto 84661038
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Descripción

899/4/1 S Porta-puntas universal con fuerte anillo de retención, 1/4", x 300 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Casquillo inoxidable para una protección especial contra la corrosión. Manguito inoxidable para una protección especial contra la corrosión. El anillo de retención especialmente resistente garantiza una fijación óptima de la herramienta en el soporte. El imán permanente especialmente fuerte garantiza una sujeción absolutamente segura de las puntas. hexágono, adecuado para portapuntas según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05160981001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.