text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 1/4X152


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Artículo No. 6U552519
Longitud (mm) 152
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 152
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 899/4/1
Type Bit Holder

Descripción

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ringDrive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-F 6.3Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon head DIN ISO 1173-C 6.3

Números de artículo

Artículo No. 6U552519
EAN 4013288036728
UBB 500643511206
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05053458001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.