text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Porta-Puntas Impaktor con Anillo de Retención y Anillo Magnético 1/4» Hex 75mm


897/4 IMP R SB Soporte Impaktor con anillo de retención e imán anular, 1/4", x 75 mmSoporte Impaktor de Wera para la absorción de picos de impulso extremos. Efecto de torsión especial gracias al muelle de doble torsión. Además, el soporte Impaktor sujeta tornillos largos y pesados de forma absolutamente segura. Esto permite un posicionamiento rápido y f

Artículo No. 3F098819
Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 897/4 IMP R SB

Descripción

897/4 IMP R SB Soporte Impaktor con anillo de retención e imán anular, 1/4", x 75 mmSoporte Impaktor de Wera para la absorción de picos de impulso extremos. Efecto de torsión especial gracias al muelle de doble torsión. Además, el soporte Impaktor sujeta tornillos largos y pesados de forma absolutamente segura. Esto permite un posicionamiento rápido y fiable del tornillo. Ideal también para trabajos por encima de la cabeza. Si, debido a la situación, no se desea el imán, p. ej., al trabajar con metal, puede retirarse de la zona de atornillado y neutralizarse así. Se utiliza sobre todo para aplicaciones manuales con herramientas eléctricas. Salida: adecuada para brocas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Accionamiento: hexagonal, adecuado para atornilladores con toma de fuerza según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05073990001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.