text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Porta-puntas con tope de profundidad ajustable 1/4» Hex 50mm


896/4/1 SB Portapuntas con tope de profundidad ajustable, 1/4", x 50 mmDistanciador de alta calidad de aluminio: la profundidad de atornillado se puede ajustar sin escalonamiento y permite el montaje enrasado de tornillos.

Artículo No. 1W654087
Longitud (mm) 50
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 896/4/1

Descripción

896/4/1 SB Portapuntas con tope de profundidad ajustable, 1/4", x 50 mmDistanciador de alta calidad de aluminio: la profundidad de atornillado se puede ajustar sin escalonamiento y permite el montaje enrasado de tornillos.

Números de artículo

Artículo No. 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05073210001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.