text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 888/4/1 K Porta-Puntas Universal Rapidaptor 1/4» 50mm


888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor, 1/4", x 50 mmPortapuntas universal Rapidaptor para puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El Rapidaptor permite fijar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante. Esto permite un ca

Artículo No. 9F955417
Longitud 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 888/4/1 K

Descripción

888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor, 1/4", x 50 mmPortapuntas universal Rapidaptor para puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El Rapidaptor permite fijar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante. Esto permite un cambio rápido de la broca con una sola mano. hexagonal, apto para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9F955417
EAN 4013288095619
UBB 500643508418
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05052500001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.