text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 12X37


8790 HMC HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/2", con función de sujeción, 12 x 37 mmZócalo Zyklop con accionamiento de 1/2", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamañ

Artículo No. 3Q896989
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMC HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/2", con función de sujeción, 12 x 37 mmZócalo Zyklop con accionamiento de 1/2", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 3Q896989
EAN 4013288180971
UBB 500643608408
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05003732001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.