text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Vaso Zyklop 4.5mm Hex 1/4» Drive Acero Cromo-Vanadio 18mm


8790 FA Vaso Zyklop con accionamiento 1/4", y hexagonal 11, 4,5 mmVaso Zyklop con accionamiento 1/4", y hexagonal para trabajos manuales con carraca de 1/4",.

Artículo No. 2H584808
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (mm) 18
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (mm) 18
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8790 FA

Descripción

8790 FA Vaso Zyklop con accionamiento 1/4", y hexagonal 11, 4,5 mmVaso Zyklop con accionamiento 1/4", y hexagonal para trabajos manuales con carraca de 1/4",.

Números de artículo

Artículo No. 2H584808
EAN 4013288179630
UBB 500643606261
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05003666001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.