text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 C HF 1 10PC

Cikkszám 0Z375464
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 10
Tamaño de conexión (mm) 12.7

Műszaki adatok

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 10
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Codigo SA 82042000
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8790 HMC HF 1 Juego de llaves de vaso Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción, 10 piezas 10x 8790 HMC HF Juego de llaves de vaso Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x tira autoadherente 120: 120 x 50 mmJuego de vasos con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z375464
EAN 4013288184238
UBB 500643610040
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05004203001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.