text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 50X140


8767 C HF TORX® Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, TX 50 x 140 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codif

Artículo No. 1F862755
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 140
Diámetro 23.5
Tamaño (TX) 50
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 140
Diámetro 23.5
Tamaño (TX) 50
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

8767 C HF TORX® Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, TX 50 x 140 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria .

Números de artículo

Artículo No. 1F862755
EAN 4013288183606
UBB 500643604696
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05003856001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.