text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Punta destornillador de tres puntas 4 1/4» hex 89mm


875/4 Puntas TRI-WING®, 4 x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TRI-WING®. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1C999287
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 875/4 TRI-WING

Descripción

875/4 Puntas TRI-WING®, 4 x 89 mmPuntas de alta calidad para tornillos TRI-WING®. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1C999287
EAN 4013288094636
UBB 500643506016
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066788001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.