text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Punta destornillador Microstix 1 4mm Media luna 44mm


872/9 puntas para tornillos Microstix®, 1 x 44 mmPuntas para tornillos Microstix® con accionamiento de media luna de 4 mm para inserción directa en la herramienta eléctrica.

Artículo No. 2E925546
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Model 872/9 Microstix

Descripción

872/9 puntas para tornillos Microstix®, 1 x 44 mmPuntas para tornillos Microstix® con accionamiento de media luna de 4 mm para inserción directa en la herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 2E925546
EAN 4013288179326
UBB 500643499832
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066854001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.