text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Juego de tuercas magnéticas en envase de autoservicio 13mm Hex 50mm


869/4 M SB Tuercas magnéticas, 13 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1F606929
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 13
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 869/4 M SB

Descripción

869/4 M SB Tuercas magnéticas, 13 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1F606929
EAN 4013288105769
UBB 500643498438
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073508001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.