text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Destornillador magnético en envase de autoservicio 12mm Hex 50mm


869/4 M SB Tuercas magnéticas, 12 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 3L801432
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 12
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 869/4 M SB

Descripción

869/4 M SB Tuercas magnéticas, 12 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3L801432
EAN 4013288105752
UBB 500643498271
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073507001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.