text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Destornillador Magnético 11mm Hex 50mm


869/4 M Tuercas magnéticas, 11 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1P419844
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 11
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82042000
Model 869/4 M

Descripción

869/4 M Tuercas magnéticas, 11 x 50 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1P419844
EAN 4013288101136
UBB 500643495467
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060426001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.